Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+C Wagen mit 2 Ladeflächen aus Siebdruckplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694008571
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.112
EAN/GTIN:
     4035694008571
Suchbegriffe:
CC-Wagen
CNC-Transportwagen
CNC-Werkstattwagen
Plattformwagen
Außenmaß: 1.140 x 740 x 1.005 mm (B/T/H) Ladefläche: 1.030 x 600 mm (B/T) Ladehöhe: 310 / 800 mm Lichte Höhe zwischen den Etagen: 465 mm Ausführung: * ineinander schiebbar * Rohrschiebegriff * Ladefläche und Etage aus Sperrholz, film/siebbeschichtet, wasserfest verleimt (Siebdruckoberfläche nach oben) Traglast obere Etage: 80 kg Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Brems- und 2 Bockrollen, Bremsrollen mit Fußschutz Traglast: 500 kg EAN-Nr.: 4035694008571
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
43 kg
BreiteLadeflaeche:
1030
TiefeLadeflaeche:
600
Unterfahrhoehe:
250
Ladehoehe:
310
LichteEtagenhoehe1:
465
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
800
Buegelhoehe:
1005
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
TraglastEtagen:
80
AnzahlEtagenFest:
2
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
verschraubt, klappbar
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: cordes plattformwagen, plattformwagen, Cordes, Variofit, sw-600.112
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 338,57*
€ 390,38*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,21*
€ 390,42*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,16*
€ 394,17*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,53*
€ 400,03*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,33*
€ 422,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,29*
€ 502,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,13*
€ 492,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,08*
€ 460,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,50*
€ 449,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 368,72*
€ 438,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,33*
€ 418,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,34*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,39*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,66*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.