Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORDES, C+C-Wagen, Tragl. 500 kg,, 2 Ladefl. LxB 1030x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+C Wagen mit 2 Ladeflächen 1.142 x 745 x 1.005 mm
C+C Wagen mit 2 Ladeflächen 1.142 x 745 x 1.005 mm
Artikel-Nr.:
     6922-11470-D57-sw-600.112
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.112
EAN/GTIN:
     4035694008571
Suchbegriffe:
CC-Wagen
CNC-Transportwagen
CNC-Werkstattwagen
Plattformwagen
C+C Wagen, 2 Ladeflächen LxB 1030x600 mm, Außenmaße LxBxH 1140x740x1005 mm, Traglast 500 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
47,500 kg
Breite:
114,20 cm
Höhe:
100,50 cm
Länge:
74,50 cm
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: cordes plattformwagen, plattformwagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 338,57*
€ 390,38*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,21*
€ 390,42*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,16*
€ 394,17*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,53*
€ 400,03*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,33*
€ 422,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,17*
€ 469,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,68*
€ 463,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,58*
€ 440,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,20*
€ 432,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,16*
€ 404,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,34*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,39*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,66*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.