Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+C Wagen mit 2 Ladeflächen , Ladefläche 1.030 x 600 mm , Traglast 500kg, RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - C+C Wagen mit 2 Ladeflächen , Ladefläche 1.030 x 547 mm , Traglast 500kg
Produktbild - C+C Wagen mit 2 Ladeflächen , Ladefläche 1.030 x 547 mm , Traglast 500kg
Produktbild - C+C Wagen mit 2 Ladeflächen , Ladefläche 1.030 x 547 mm , Traglast 500kg
TÜV-Logo
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-600.112
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.112
EAN/GTIN:
     4035694008571
Suchbegriffe:
CC-Wagen
CNC-Transportwagen
CNC-Werkstattwagen
Plattformwagen
Stabile Schweißkonstruktion aus Stahl; Wagen ineinander schiebbar; Lade- fläche aus Holzwerkstoffplatte; Oberfläche Buchendekor; oder wasserfest verleimtes Sperrholz; Oberfläche Siebdruck; rutschhemmend; Schiebebü- gel mit Längsstreben oder 4 Seitenbügel; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisi- ons-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Rücken- loch-Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen.
Weitere Informationen:
Traglast:
500 kg
Abmessung:
1.140 x 740 x 1.005 mm
Ladefläche:
1.030 x 600 mm
Rad ø:
200 x 40 mm
Gewicht:
473 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: cordes plattformwagen, plattformwagen, Einkaufswagen, Etagenwagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 338,57*
€ 390,38*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,21*
€ 390,42*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,16*
€ 394,17*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,53*
€ 400,03*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,33*
€ 422,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,03*
€ 476,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,77*
€ 466,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 383,93*
€ 456,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 376,26*
€ 447,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,98*
€ 428,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 352,78*
€ 419,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,99*
€ 414,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,53*
€ 388,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,34*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,39*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,66*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.