Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenboden drahtvergittert, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694010505
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zsw-540.218
EAN/GTIN:
     4035694010505
Suchbegriffe:
Einlegeboden Möbeltransportwagen
Einlegeboden Polstermöbelwagen
Etagenboden Tischwagen
Tischwagenetagenboden
Außenmaße: 1.410 x 545 x 55 mm (B/T/H) Ladefläche: 1.320 x 535 x 20 mm (B/T/H) * passend für Etagenwagen: sw-540.218 / sw-540.224 / sw-540.226 * aus Drahtgitter, Masche 50 x 50 x 4 mm Oberfläche: galvanisch verzinkt Traglast: 50 kg EAN-Nr.: 4035694010505
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
9,5 kg
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
Oberflaeche:
galvanisch verzinkt
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 77,11*
€ 95,89*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 74,90*
€ 95,91*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 74,57*
€ 97,36*
9 Tage
16
Frei Haus
ab € 81,76*
€ 101,07*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,25*
€ 109,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016867
ab € 322,89*
Ähnlich
Cordes
00016869
ab € 391,24*
Ähnlich
Cordes
00016864
ab € 354,50*
Ähnlich
Cordes
00016868
ab € 361,31*
Ähnlich
Cordes
00016870
ab € 438,16*
Ähnlich
Cordes
00016871
ab € 355,35*
Ähnlich
Cordes
00016872
ab € 403,98*
Ähnlich
Cordes
00016875
ab € 387,81*
Ähnlich
Cordes
00016876
ab € 437,09*
Ähnlich
Cordes
00016878
ab € 529,59*
Ähnlich
Cordes
00016879
ab € 387,86*
Ähnlich
Cordes
00016883
ab € 458,69*
Ähnlich
Cordes
00016885
ab € 548,89*
Ähnlich
Cordes
00016880
ab € 450,39*
Ähnlich
Cordes
00016884
ab € 502,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.