Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 1.508 x 550 x 1.811 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen 1.508 x 550 x 1.811 mm
Etagenwagen 1.508 x 550 x 1.811 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00016869
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00016869
EAN/GTIN:
     4035694001039
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kastenwagen
Regal-Boden
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich: Ja
EAN-Nummer:4035694001039
Abmessungen: 1.508 x 550 x 1.811 mm
Ladefläche: 1.320 x 537 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 84
Traglast/kg: 250
Rad Ø: 160 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,42*
€ 451,42*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,24*
€ 451,43*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,78*
€ 478,66*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,79*
€ 504,14*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 778,27*
€ 840,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,78*
€ 1.000,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,57*
€ 986,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,58*
€ 963,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,34*
€ 945,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,27*
€ 926,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,76*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,18*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,26*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,42*
Zubehör
Cordes
00016865
ab € 63,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.