Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694014596
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sg-100.011
EAN/GTIN:
     4035694014596
Suchbegriffe:
Cordes
Variofit
sg-100.011
Außenmaße: 1.830 x 1.010 x 1.210 mm (B/T/H) Ausführung: * stabile verschweißte Konstruktion aus Quadratrohr * verzinkte Aufnahmestange für Rollen, Nutzlänge: 1.500 mm, Ø 42 mm * Höhe der Stange: 800 mm Farbe: RAL 5012 lichtblau lackiert Traglast: 100 kg EAN-Nr.: 4035694014596
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
20,5 kg
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
Konstruktion:
fest verschweißt
Oberflaeche:
lackiert
Farbton1:
RAL 5012 Lichtblau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 161,70*
€ 198,76*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,66*
€ 198,78*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,95*
€ 210,04*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,04*
€ 249,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,82*
€ 244,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,63*
€ 230,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,08*
€ 227,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 186,63*
€ 222,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,95*
€ 196,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
zu-1392
ab € 323,31*
Ähnlich
Cordes
00017162
ab € 280,81*
Ähnlich
Cordes
00017160
ab € 194,43*
Ähnlich
Cordes
00017161
ab € 243,18*
Ähnlich
Cordes
00017163
ab € 362,63*
Ähnlich
Cordes
00017159
ab € 315,68*
Ähnlich
Cordes
00017158
ab € 242,73*
Ähnlich
Cordes
00017156
ab € 169,05*
Ähnlich
Cordes
00017157
ab € 225,96*
Ähnlich
Cordes
zu-1283
ab € 321,92*
Ähnlich
Cordes
zu-1285
ab € 369,64*
Ähnlich
Cordes
zu-1272
ab € 410,02*
Ähnlich
Cordes
zu-1277
ab € 293,35*
Ähnlich
Cordes
zu-1263
ab € 322,94*
Ähnlich
Cordes
zu-1264
ab € 357,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.