Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenständer RAL5012 Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52356/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52356/full/cordes-banner.jpg
Rollenständer RAL5012 Lichtblau
Artikel-Nr.:
     3551-sg-100.011
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sg-100.011
EAN/GTIN:
     4035694014596
Rollenständer

Außenmaße: 1.830 x 1.010 x 1.210 mm (B/T/H)

Ausführung:

  • stabile verschweißte Konstruktion aus
  • Quadratrohr

  • verchromte Aufnahmestange für Rollen
  • Höhe der Stange: 800 mm
  • Farbe: RAL 5012 lichtblau lackiert

    Traglast: 100 kg

    EAN-Nr.: 4035694014596

    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 161,70*
    € 198,76*
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 153,66*
    € 198,78*
    26 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 164,95*
    € 210,04*
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 198,76*
    € 236,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 196,84*
    € 234,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 188,55*
    € 224,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 185,77*
    € 221,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 161,70*
    € 192,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    zu-1392
    ab € 323,31*
    Ähnlich
    Cordes
    00017162
    ab € 280,81*
    Ähnlich
    Cordes
    00017160
    ab € 194,43*
    Ähnlich
    Cordes
    00017161
    ab € 243,18*
    Ähnlich
    Cordes
    00017163
    ab € 362,63*
    Ähnlich
    Cordes
    00017159
    ab € 315,68*
    Ähnlich
    Cordes
    00017158
    ab € 242,73*
    Ähnlich
    Cordes
    00017156
    ab € 169,05*
    Ähnlich
    Cordes
    00017157
    ab € 225,96*
    Ähnlich
    Cordes
    zu-1283
    ab € 321,92*
    Ähnlich
    Cordes
    zu-1285
    ab € 369,64*
    Ähnlich
    Cordes
    zu-1272
    ab € 410,02*
    Ähnlich
    Cordes
    zu-1277
    ab € 293,35*
    Ähnlich
    Cordes
    zu-1263
    ab € 322,94*
    Ähnlich
    Cordes
    zu-1264
    ab € 357,80*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.