Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694015975
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-240.100
EAN/GTIN:
     4035694015975
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Außenmaße: 635 x 500 x 1.210 mm (B/T/H) für 240 Ltr. Kunststoffsäcke (für Säcke in 2 Ausführungen: 600 x 500 mm (B/T) und 700 x 480 mm (B/T) Ausführung: * komplett verschweißt * Füße aus Stahl 30/30 mm * Pfosten und Klemmbügel aus 3/4" Rohr * mit 2 zusätzlichen Streben in den Seiten * Neigung für Sackaufnahme 40° * inkl. Klemmbügel als Halterung für den Sack Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet EAN-Nr: 4035694015975
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
13 kg
Ladehoehe:
835
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Gebindeart:
240 Ltr. Kunststoffsack
GebindeartDurchm:
Ø 550
Konstruktion:
fest verschweißt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 133,81*
€ 176,60*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,83*
€ 176,63*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 131,20*
€ 177,75*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,16*
€ 180,63*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 150,69*
€ 215,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,63*
€ 214,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,13*
€ 211,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,57*
€ 200,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,89*
€ 191,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 157,16*
€ 187,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,16*
€ 156,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-780.100
ab € 458,59*
Ähnlich
Cordes
SW-240.200
ab € 125,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.