Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialreiniger 200l Typ Purgasol


Menge:  Fass  
Produktinformationen:
Spezialreiniger 200l Typ Purgasol
Spezialreiniger 200l Typ Purgasol
Spezialreiniger 200l Typ Purgasol
Spezialreiniger 200l Typ Purgasol
Spezialreiniger 200l Typ Purgasol
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214B-7830102353
Hersteller:
     IBS
Herst.-Nr.:
     2050057
EAN/GTIN:
     4030209000057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Konzentrat
Hochdruckreinigerkonzentrat
Industrieentfetter
Ölentferner
Spezialreiniger Purgasol • Kaltreiniger, ideal für Anwendungen, bei denen gröbste Öl- und Fettverschmutzungen problemlos entfernt und eine schnelle und gleichmäßige Verdunstung bzw. Trocknung des Reinigungsmittels gesichert sein soll • Einsatzgebiete: Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungswerkstätten aller Art, Maschinen- und Werkzeugbau • Besondere Merkmale: schnelle und gleichmäßige Verdunstung – Verdunstungszahl, rückfettend, keine Metallkorrosion, mit temporärem Korrosionsschutz, für alle Oberflächen geeignet, milder, arttypischer Geruch • Nicht elektrisch leitfähig • Keine Einstufung nach Betriebssicherheitsverordnung – Flammpunkt > 61 °C, entaromatisiert Hinweis: IBS Scherer GmbH ist als Entsorgungsfachbetrieb nach § 52 Abs. 1 KrW/AbfG (Kreislaufwirtschafts-/ Abfallgesetz) bei den Abfallbehörden aller Bundesländer registriert. Im IBS-Entsorgungskreislauf wird der verschmutzte IBS-Spezialreiniger (Altware) bei Lieferung eines neuen Fasses kostenlos zurückgenommen. Für diesen IBS-Spezialreiniger liegt ein unabhängiges Hautgutachten vor, das die Hautverträglichkeit bestätigt. Dieser IBS-Spezialreiniger wurde mit dem Gütesiegel „Emissionarmes Produkt“ bzw. „Low Emission Product“ durch die BG ETEM ausgezeichnet. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
172 kg
Inhalt:
200 l
Herstellerartikelnummer:
2050057
Herstellername:
IBS Scherer GmbH
Gebinde:
Fass

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Ölfleckentferner, Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Korrosionsschutzöl, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, hochdruckreiniger konzentrat, Teilereiniger, Reiniger, Teilereinigung, Kleinteilereinigung, Reinigung, Spezialreiniger, IBS, Teilereinigung-Zubehör, 7830102353, 30102353
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
pro Fass
Frei Haus
ab € 397,43*
€ 463,40*
16 Tage
unbekannt
pro Fass
Frei Haus
ab € 427,53*
€ 495,19*
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 445,15*
€ 513,06*
11 Tage
unbekannt
pro Fass
Frei Haus
ab € 477,08*
€ 548,72*
Lager 214
20
pro Fass
Frei Haus
ab € 491,70*
€ 582,91*
Menge:  Fass  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Fass
€ 582,91*
€ 693,66
pro Fass
ab 2 Fässer
€ 564,24*
€ 671,45
pro Fass
ab 5 Fässer
€ 534,63*
€ 636,21
pro Fass
ab 10 Fässer
€ 520,18*
€ 619,01
pro Fass
ab 25 Fässer
€ 511,37*
€ 608,53
pro Fass
ab 500 Fässer
€ 491,70*
€ 585,12
pro Fass
1 Fass enthält 200 Liter (ab € 2,4585* pro Liter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IBS Scherer
2050061
ab € 578,17*
Ähnlich
IBS Scherer
2050128
ab € 141,96*
Ähnlich
IBS Scherer
2050149
ab € 70,61592*
Ähnlich
IBS Scherer
2050105
ab € 213,64*
Ähnlich
IBS Scherer
2050085
ab € 94,91*
Ähnlich
IBS Scherer
2050062
ab € 145,34*
Ähnlich
IBS Scherer
2050050
ab € 916,34*
Ähnlich
IBS Scherer
2050059
ab € 547,47*
Ähnlich
IBS Scherer
2050129
ab € 114,34*
Ähnlich
IBS Scherer
2050056
ab € 218,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.