Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBS-Spezialreiniger EL/Extra, 25 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
elextrakanister
elextrakanister
elextraproduktgruppefasskanisternsf
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     260B-1285022
Hersteller:
     IBS Scherer
Herst.-Nr.:
     2050128
EAN/GTIN:
     4030209501288
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger

Beschreibung

Dieser Kaltreiniger ist ein erdölstämmiges Kohlenwasserstoff-Gemisch, das zur manuellen Reinigung von Öl- und Fettverschmutzungen auf Metallteilen und Oberflächen geeignet ist. Er kann im Pinselwaschtisch-Verfahren, zur Oberflächenentfettung und im Tauch- oder Wischverfahren angewendet werden.

Vorteile

  • Der Kaltreiniger ist nicht korrosionsfördernd und schützt die Metalloberfläche anwendungsbedingt vor Korrosion.
  • EL/Extra verdunstet schnell und rückstandsfrei für eine baldige Weiterbearbeitung des Reinigungsguts.
  • Der Kaltreiniger hat einen hohen Flammpunkt (> 61 °C), was ein hohes Maß an Sicherheit und Arbeitsschutz gewährleistet.
  • umweltbewusst und kosteneffizient, da er ohne Erwärmung verwendet werden kann
  • mit NSF K1 Listung für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie
  • Der Kaltreiniger ist dermatologisch unbedenklich und hat das Gütesiegel „Emissionsarmes Produkt“ der BG ETEM.
  • nicht korrosionsfördernd – für alle Oberflächen geeignet
  • nicht elektrisch leitfähig — Durchschlagsvoltstärke > 70 kV/cm, getrocknet bis zu 200kV/cm
  • hohe Sicherheit und Arbeitsschutz — Flammpunkt > 61°C
  • demulgierend — somit für Ölabscheider geeignet, geprüfte Abscheidefreundlichkeit - erfüllt die Anforderung der ÖNORM B 5104, B 5105 und B 5106 bezüglich des Abwassers

Anwendungsgebiete

Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungswerkstätten aller Art (Landmaschinen-, Baumaschinen-, Schienen-, Flurförderzeuge, LKW- und.  PKW-Werkstätten sowie im Maschinen- und Werkzeugbau). Lebensmittel-, Pharmaindustrie (mit NSF K1 Listung), Feinmechanik, Pumpeninstandsetzung, Elektrotechnik, Elektromotorenwerkstätten (für den Einsatz in Elektrowerkstätten und zur Reinigung von stromführenden Teilen geeignet).

weiterführende Informationen

  • Kaltreiniger
  • IBS-Entsorgungskreislauf
  • Umwelt und Sicherheit
  • Zertifizierungen
Weitere Informationen:
GHS:
GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, industriereiniger 10 l, industriereiniger, ibs industriereiniger, Reiniger, Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Lösemittel, Spezialreiniger, Reinigungsflüssigkeit, Entfetter, Reinigungschemie, Entfettungsmittel, Metallreiniger, Industriechemikalien, Metallchemie, Oberflächenreiniger, Metall-Chemie, Oberflächenchemie, Industriechemie, Flüssigreiniger, Kaltentfetter, Spezial-Kaltreiniger, Teilereinigung, Kleinteilereinigung, Metallentfettung, Oberflächenreinigung, Gebinde, Reinigerfass, Stahlfass
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 142,15*
€ 171,09*
32 Tage
unbekannt
pro Behälter
Frei Haus
ab € 142,54*
€ 171,94*
5 Tage
12
pro Behälter
Frei Haus
ab € 161,81*
€ 194,73*
51 Tage
unbekannt
pro Behälter
Frei Haus
ab € 165,79*
€ 203,62*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,09*
€ 203,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,50*
€ 201,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,40*
€ 199,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,96*
€ 195,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IBS Scherer
2050061
ab € 580,03*
Ähnlich
IBS Scherer
2050149
ab € 70,75584*
Ähnlich
IBS Scherer
2050105
ab € 212,32*
Ähnlich
IBS Scherer
2050057
ab € 398,62*
Ähnlich
IBS Scherer
2050085
ab € 94,84*
Ähnlich
IBS Scherer
2050062
ab € 144,44*
Ähnlich
IBS Scherer
2050050
ab € 915,61*
Ähnlich
IBS Scherer
2050130
ab € 172,67*
Ähnlich
IBS Scherer
2050051
ab € 331,87*
Ähnlich
IBS Scherer
2050056
ab € 218,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.