Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBS-Spezialreiniger EL/Extra, 500 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
elextraspraydose
elextraspraydose
IBS-Spezialreiniger EL-Extra Spraydose Anwendung1
IBS-Spezialreiniger EL-Extra Spraydose Anwendung2
NSF K1 Logo EL-Extra Spray
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5232-2050149
Hersteller:
     IBS Scherer
Herst.-Nr.:
     2050149
EAN/GTIN:
     4030209501493
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger

Beschreibung

Dieser Kaltreiniger ist ein erdölstämmiges Kohlenwasserstoff-Gemisch, das zur manuellen Reinigung von Öl- und Fettverschmutzungen auf Metallteilen und Oberflächen geeignet ist. Er kann im Pinselwaschtisch-Verfahren, zur Oberflächenentfettung und im Tauch- oder Wischverfahren angewendet werden.

Vorteile

  • Der Kaltreiniger ist nicht korrosionsfördernd und schützt die Metalloberfläche anwendungsbedingt vor Korrosion.
  • EL/Extra verdunstet schnell und rückstandsfrei für eine baldige Weiterbearbeitung des Reinigungsguts.
  • Der Kaltreiniger hat einen hohen Flammpunkt (> 61 °C), was ein hohes Maß an Sicherheit und Arbeitsschutz gewährleistet.
  • umweltbewusst und kosteneffizient, da er ohne Erwärmung verwendet werden kann
  • mit NSF K1 Listung für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie
  • Der Kaltreiniger ist dermatologisch unbedenklich und hat das Gütesiegel „Emissionsarmes Produkt“ der BG ETEM.
  • nicht korrosionsfördernd – für alle Oberflächen geeignet
  • nicht elektrisch leitfähig — Durchschlagsvoltstärke > 70 kV/cm, getrocknet bis zu 200kV/cm
  • hohe Sicherheit und Arbeitsschutz — Flammpunkt > 61°C
  • demulgierend — somit für Ölabscheider geeignet, geprüfte Abscheidefreundlichkeit - erfüllt die Anforderung der ÖNORM B 5104, B 5105 und B 5106 bezüglich des Abwassers

Anwendungsgebiete

Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungswerkstätten aller Art (Landmaschinen-, Baumaschinen-, Schienen-, Flurförderzeuge, LKW- und.  PKW-Werkstätten sowie im Maschinen- und Werkzeugbau). Lebensmittel-, Pharmaindustrie (mit NSF K1 Listung), Feinmechanik, Pumpeninstandsetzung, Elektrotechnik, Elektromotorenwerkstätten (für den Einsatz in Elektrowerkstätten und zur Reinigung von stromführenden Teilen geeignet).

weiterführende Informationen

  • Kaltreiniger
  • IBS-Entsorgungskreislauf
  • Umwelt und Sicherheit
  • Zertifizierungen
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H222 Extrem entzündbares Aerosol.;H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.;H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, industriereiniger 500ml, industriereiniger, ibs scherer kaltreiniger, Reiniger, Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Lösemittel, Spezialreiniger, Reinigungsflüssigkeit, Entfetter, Reinigungschemie, Entfettungsmittel, Metallreiniger, Industriechemikalien, Metallchemie, Oberflächenreiniger, Metall-Chemie, Oberflächenchemie, Industriechemie, Flüssigreiniger, Kaltentfetter, Spezial-Kaltreiniger, Teilereinigung, Kleinteilereinigung, Metallentfettung, Oberflächenreinigung, Dose, 500 ml
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,48584*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Dosen (ab € 5,87382* pro Dose)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,20896*
€ 156,13866
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,84896*
€ 152,14026
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 104,6028*
€ 124,47733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,06584*
€ 101,22835
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,68592*
€ 100,77624
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,48584*
€ 83,87815
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IBS Scherer
2050061
ab € 581,30*
Ähnlich
IBS Scherer
2050128
ab € 141,96*
Ähnlich
IBS Scherer
2050105
ab € 212,55*
Ähnlich
IBS Scherer
2050057
ab € 397,61*
Ähnlich
IBS Scherer
2050085
ab € 95,38*
Ähnlich
IBS Scherer
2050062
ab € 145,46*
Ähnlich
IBS Scherer
2050050
ab € 913,29*
Ähnlich
IBS Scherer
2050130
ab € 173,47*
Ähnlich
IBS Scherer
2050051
ab € 330,56*
Ähnlich
IBS Scherer
2050056
ab € 219,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.