| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214B-7830103943 Herst.-Nr.: 0205-101 EAN/GTIN: 4250155115616 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Elektrisches Fass- und Behälterpumpen-Set • Motoren: erhältlich in den Ausführungen Ex-geschützt und nicht Ex-geschützt • Pumpwerke: wahlweise aus Polypropylen, Aluminium-Legierung oder Niro-Edelstahl • An/Aus-Schalter: leicht bedienbar • Anschlussspannung: 230 V • Kabellänge: 5 m Hinweis: Zur sicheren Förderung umweltgefährdender und aggressiver Medien sowie brennbarer und explosiver Flüssigkeiten aus Fässern und Behältern! Minimaler Wartungsaufwand durch eine dichtungslose Bauweise der Pumpwerke. Dies gewährleistet einen sicheren Betrieb auch bei zeitweisem Trockenlauf der Pumpe. • Laugen: dünnflüssige Laugen, Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Ammoniakwasser, Ameisensäure, Essigsäure etc. • Elektropumpen-Set "Laugen": Motor, Pumpwerk, Schlauchanschluss, PVC-Gewebeschlauch 2,0 m DN 19, Zapfpistole Polypropylen (PP), Fassadapter Polypropylen (PP) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Schweiz | Gewicht: | 6,5 kg | Herstellerartikelnummer: | 0205-101 | Herstellername: | Lutz Pumpen GmbH | Fördermenge: | 85 l/min |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Lösemittelpumpe, Pumpen für Lösemittel, Pumpen für Lösungsmittel, fasspumpe laugen 1000mm, lösemittelpumpe, lutz pumpen für lösemittel, Fass-, und, Behälterpumpen, Pumpe, Fass-Zubehör, Absaugpumpe, Elektrische, elektrisch, Pumpen, 7830103943, 30103943 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (19) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 830,55* | € 881,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 813,34* | € 881,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 863,69* | € 908,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 867,74* | € 920,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 886,83* | € 974,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 886,83* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|