Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz Typ BB, L 5000 mm gelb/schwarz zum Aufstecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kantenschutz Typ BB, L 5000 mm gelb/schwarz zum Aufstecken
Kantenschutz Typ BB, L 5000 mm gelb/schwarz zum Aufstecken
Kantenschutz Typ BB, L 5000 mm gelb/schwarz zum Aufstecken
Kantenschutz Typ BB, L 5000 mm gelb/schwarz zum Aufstecken
Kantenschutz Typ BB, L 5000 mm gelb/schwarz zum Aufstecken
Kantenschutz Typ BB, L 5000 mm gelb/schwarz zum Aufstecken
Artikel-Nr.:
     214B-7830105716
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     11021
EAN/GTIN:
     4250912301832
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
Kantenschutz Verpackung
Kantenschutzprofil
Warn- und Schutzprofil, Ecken und Kanten • Selbst härteste Stöße werden absorbiert • Warnen mit Signalfarben • Entsprechen BGV A8 • Einsatzgebiet: Kanten, Vorsprünge, Hindernisse auf innerbetrieblichen Transportwegen, an Wänden, auf Durchgängen im Innen- und Außenbereich, an Maschinen sowie Fahrzeugen • Material: hoch flexibler Polyurethan-Schaum • Gut sichtbar: abriebfeste Warnmarkierung in gelb-schwarz • Brandprüfung: nach DIN 4102 B • Temperaturbeständig: –40 °C bis +100 °C • Zuschneidbar auf jede benötigte Länge • Befestigung: mit stark haftendem Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig • Auf Anfrage: weitere Farben (rot-weiß, uni schwarz, uni weiß, daylight (tagesleuchtend), fluoreszierend (nachleuchtend)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
3,5 kg
Farbe:
gelb-schwarz
Typ:
BB
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
11021
Herstellername:
Dancop International GmbH
Ausführung:
5-m-Rolle, Kantenschutz
Befestigung:
zum Aufstecken
Weitere Suchbegriffe: Warnprofil, kantenschutz verpackung kunststoff, kantenschutz verpackung, eckschutzprofil gelb -schwarz, Flächenschutzprofil, Rohrschutzprofil, Sicherheitprofil, Warn-Schutzprofile, Schutzprofil, 7830105716, 30105716
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 81,41*
€ 104,70*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 86,08*
€ 105,42*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,64*
€ 105,42*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,76*
€ 105,91*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,47*
€ 115,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,26*
€ 137,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,23*
€ 125,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
10810
ab € 8,48*
Zubehör
Dancop
10812
ab € 8,52*
Zubehör
Dancop
10814
ab € 12,20*
Zubehör
Dancop
10811
ab € 9,17*
Zubehör
Dancop
10813
ab € 9,19*
Zubehör
Dancop
10815
ab € 12,91*
Zubehör
Dancop
10830
ab € 10,22*
Zubehör
Dancop
10832
ab € 8,56*
Zubehör
Dancop
10834
ab € 13,07*
Zubehör
Dancop
10831
ab € 10,25*
Zubehör
Dancop
10833
ab € 9,62*
Zubehör
Dancop
10835
ab € 13,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.