| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830106680 Herst.-Nr.: 4053569073356 EAN/GTIN: 4053569073356 |
| |
|
| | |
| Industriespiegel Check Mirror • Material: Acryl, schlagzäh, gem. DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas) • UV-beständig • Teleskop-Wandhalterung: 300 bis 500 mm • Rückwandplatte für eine höhere Stabilität • Mit Vergrößerungseffekt • Einsatz: im Innenbereich, speziell zur Überwachung von Produktionslinien Hinweis: *Empfohlene Richtwerte. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Dänemark | Gewicht: | 2,26 kg | Herstellerartikelnummer: | CM 40 X 60 | Herstellername: | Dancop International GmbH | Spiegelfläche: | 400 x 600 mm | Beobachtungsabstand ca.*: | 1 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,61* | € 192,76* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 165,87* | € 198,83* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,79* | € 199,05* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,44* | € 205,64* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 181,06* | € 220,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|