| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830108046 Herst.-Nr.: 9875 EAN/GTIN: 4250101100581 |
| |
|
| | |
| Fassbock • Material: Kunststoff (Polyethylen) Hinweis: Variabel einsetzbar für 1 x 60-l-Fass oder 1 x 200-l-Fass. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 8 kg | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 9875 | Herstellername: | asecos GmbH | Maße B x T x H: | 475 x 620 x 390 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasslagerung, Mobile, Auffangwannen, Abfüllhilfe, PE-FassbockFassbock, fahrbar, Auffangpaletten, PE-Auffangwannen, Kunststoff-Auffangwannen, 7830108046, 30108046 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 45 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,58* | € 89,85* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 73,53* | € 91,91* | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,06* | € 92,56* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,38* | € 94,37* | | | | Lager 214 | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 77,87* | € 100,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 77,87* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|