Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC-Station PE 1280x1660x860mm,o.Stellfl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBC-Station PE 1280x1660x860mm,o.Stellfl
IBC-Station PE 1280x1660x860mm,o.Stellfl
IBC-Station PE 1280x1660x860mm,o.Stellfl
IBC-Station PE 1280x1660x860mm,o.Stellfl
IBC-Station PE 1280x1660x860mm,o.Stellfl
IBC-Station PE 1280x1660x860mm,o.Stellfl
IBC-Station PE 1280x1660x860mm,o.Stellfl
Artikel-Nr.:
     214B-7830108374
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     24150
EAN/GTIN:
     4250101134869
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
IBC-Station, Kunststoff (PE) • Auffangvolumen: 1000 Liter • Staplertaschen: integriert (Breite 210 mm), direkt mit Gabelstapler oder Hochhubwagen von 2 Seiten unterfahrbar • Sicherheit: geprüft mit 4-facher Traglast bis zu 16 t Prüflast • Zulassung: zur vorschriftsmäßigen Lagerung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten aller Gefahrenklassen. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt Berlin. Hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
24150
Herstellername:
asecos GmbH
Ausführung:
Maße B x T x H:
1280 x 1660 x 860 mm
Traglast:
2000 kg
Auffangvolumen:
1000 l
Ausstattung mit:
Aufnahmedome
Gabeltaschenbreite:
210 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 661,28*
€ 741,29*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 643,48*
€ 744,19*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 668,66*
€ 746,84*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 666,96*
€ 748,91*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 694,39*
€ 802,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,20*
€ 954,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,28*
€ 933,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,20*
€ 871,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,22*
€ 853,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 702,87*
€ 836,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,39*
€ 826,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
24154
ab € 833,66*
Ähnlich
Asecos
24157
ab € 844,76*
Ähnlich
Asecos
24151
ab € 782,06*
Ähnlich
Asecos
24155
ab € 686,84*
Ähnlich
Asecos
24156
ab € 811,33*
Ähnlich
Asecos
24158
ab € 964,99*
Ähnlich
Asecos
24159
ab € 1.197,44*
Ähnlich
Asecos
24160
ab € 1.350,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.