Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC/KTC Station, aus Polyethylen, unterfahrbar, mit verzinkter Stellfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-134737
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     24160
EAN/GTIN:
     4250101134913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Diese IBC/KTC Station aus Polyethylen ist unterfahrbar, mit einer verzinkten Stellfläche ausgestattet und sorgt für eine sichere und vorschriftsmässige Lagerung von Gefahrstoffen aller Gefährdungsklassen.
Die IBC/KTC Station ist die perfekte Kombination aus effizientem Behälter-Handling und notwendiger Sicherheit. Die Station ist ideal zum Abstellen von 1000-Liter-Behältern oder kleineren Gebinden und besteht komplett aus Polyethylen. Dieser Kunststoff weist eine hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren und Laugen auf. Auf Stahleinbauteile wurde verzichtet. Somit ist der Korpus hervorragend gegen Korrosion geschützt. Die verzinkte Stellfläche ist äusserst stabil, strapazierfähig und besonders für die Lagerung von Fässern geeignet. Praktische Aussparungen an der Unterseite der IBC/KTC Station sorgen für eine problemlose Beförderung per Gabelstapler oder Hubwagen. Das Gewicht der IBC/KTC Station beträgt 220 Kilogramm, sie überzeugt mit einer Traglast von 4000 Kilogramm und hat ein Fassungsvermögen von ca. 1150 Litern.

  • Komplett aus säure- und laugenbeständigem Polyethylen
  • Mit verzinkter Stellfläche
  • Unterfahrbar
  • Beschickung und Transport mit Gabelstaplern
  • Hoher Korrosionsschutz
  • Tragkraft: 4000 kg
  • Auffangvermögen: 1150 Liter
  • Masse: B 2460 x T 1800 x H 450 mm
  • Gewicht: 220 kg
Weitere Suchbegriffe: IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne pe unterfahrbar, ibc auffangwanne, ibc-auffangwanne 1000l, 134737, 134737-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.354,07*
€ 1.467,69*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.352,17*
€ 1.477,94*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.428,64*
€ 1.546,68*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.474,85*
€ 1.593,71*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.480,15*
€ 1.597,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.597,17*
€ 1.900,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.575,93*
€ 1.875,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.512,23*
€ 1.799,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.490,99*
€ 1.774,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.480,15*
€ 1.761,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
24154
ab € 834,14*
Ähnlich
Asecos
24157
ab € 847,52*
Ähnlich
Asecos
24150
ab € 655,03*
Ähnlich
Asecos
24151
ab € 780,20*
Ähnlich
Asecos
24155
ab € 687,38*
Ähnlich
Asecos
24156
ab € 815,78*
Ähnlich
Asecos
24158
ab € 963,26*
Ähnlich
Asecos
24159
ab € 1.190,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.