Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC-Station PE 1280x1910x860mm,vzk.Stell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBC-Station PE 1280x1910x860mm,vzk.Stell
IBC-Station PE 1280x1910x860mm,vzk.Stell
IBC-Station PE 1280x1910x860mm,vzk.Stell
IBC-Station PE 1280x1910x860mm,vzk.Stell
IBC-Station PE 1280x1910x860mm,vzk.Stell
IBC-Station PE 1280x1910x860mm,vzk.Stell
Artikel-Nr.:
     214B-7830108377
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     24156
EAN/GTIN:
     4250101146626
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
IBC-Station, Kunststoff (PE) • Auffangvolumen: 1000 Liter • Staplertaschen: integriert (Breite 210 mm), direkt mit Gabelstapler oder Hochhubwagen von 2 Seiten unterfahrbar • Sicherheit: geprüft mit 4-facher Traglast bis zu 16 t Prüflast • Zulassung: zur vorschriftsmäßigen Lagerung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten aller Gefahrenklassen. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt Berlin. Hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
24156
Herstellername:
asecos GmbH
Ausführung:
mit Abfüllbereich
Maße B x T x H:
1280 x 1910 x 860 mm
Traglast:
2000 kg
Auffangvolumen:
1000 l
Ausstattung mit:
Gitterrost verzinkt
Gabeltaschenbreite:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoff-Station, Gefahrstoffstation, Schadstoff-Sammelstation, Schadstoffsammelstation, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, kunststoff auffangwanne 1000 liter, gefahrstoff station, ibc-auffangwanne 1000l, Auffangbehälter, Abfüllstation, Sicherheitsabfüllstation, IBC-Container, 7830108377, 30108377
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 816,44*
€ 886,06*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 815,78*
€ 886,07*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 818,96*
€ 892,02*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 835,81*
€ 907,84*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 856,18*
€ 972,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 972,36*
€ 1.157,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 960,61*
€ 1.143,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,75*
€ 1.087,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,76*
€ 1.067,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 876,14*
€ 1.042,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 856,18*
€ 1.018,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
24154
ab € 834,14*
Ähnlich
Asecos
24157
ab € 847,52*
Ähnlich
Asecos
24150
ab € 655,03*
Ähnlich
Asecos
24151
ab € 780,20*
Ähnlich
Asecos
24155
ab € 687,38*
Ähnlich
Asecos
24158
ab € 963,26*
Ähnlich
Asecos
24159
ab € 1.190,40*
Ähnlich
Asecos
24160
ab € 1.352,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.