Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 120l grau ca. 39 my Rolle a 25 Stk.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllsack 120l grau ca. 39 my Rolle a 25 Stk.
Müllsack 120l grau ca. 39 my Rolle a 25 Stk.
Artikel-Nr.:
     214B-7830109090
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569790314
EAN/GTIN:
     4053569790314
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsack, 120 Liter, Rollenware (PE) • Aus Polyethylen (LD-PE) • Perforiert zum Abreißen Lieferung: im Karton.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Gewicht:
1,36 kg
Inhalt:
120 l
Stärke:
39 µm
Farbe:
grau
Maße B x H:
700 x 1100 mm
Stück/Rolle:
25/Rolle
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120 liter grau, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Mülleimerbeutel, Müllsack, Mülltüte, Abfallbeutel, Müllbeutel, 7830109090, 30109090
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
490
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 7,08*
10
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 6,27*
€ 8,50*
3 Tage
490
10
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 6,46*
€ 8,53*
12 Tage
unbekannt
3
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 6,22*
€ 8,59*
Lager 214
499
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 7,11*
€ 10,26*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,26*
€ 12,21
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10,11*
€ 12,03
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,71*
€ 11,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,29*
€ 11,06
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,11*
€ 8,46
pro Rolle
1 Rolle enthält 120 Liter (ab € 0,05925* pro Liter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.