Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 800x1000 mm blau 45 my Rolle a 25 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllsack 800x1000 mm blau 45 my Rolle a 25 Stk
Müllsack 800x1000 mm blau 45 my Rolle a 25 Stk
Artikel-Nr.:
     214B-7830109310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163300250
EAN/GTIN:
     4332163300250
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsack, 120 Liter, Rollenware (PE) • Aus Polyethylen (LD-PE) • Perforiert zum Abreißen Lieferung: im Karton.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Gewicht:
1,118 kg
Inhalt:
120 l
Stärke:
45 µm
Farbe:
blau
Maße B x H:
800 x 1000 mm
Stück/Rolle:
25/Rolle
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsack 120 l blau 45 my, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, Mülleimerbeutel, Müllsack, Mülltüte, Abfallbeutel, Müllbeutel, 4332163300250, 7830109310, 30109310
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
490
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,97*
€ 6,64*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,05*
€ 6,92*
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,25*
€ 7,02*
1 Tag
490
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,05*
€ 7,04*
Lager 214
27
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,55*
€ 7,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 76,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.