Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpenset B2 Vario PP Nennmaß: 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pumpenset B2 Vario PP Nennmaß: 1000 mm
Pumpenset B2 Vario PP Nennmaß: 1000 mm
Pumpenset B2 Vario PP Nennmaß: 1000 mm
Pumpenset B2 Vario PP Nennmaß: 1000 mm
Pumpenset B2 Vario PP Nennmaß: 1000 mm
Pumpenset B2 Vario PP Nennmaß: 1000 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830113933
Hersteller:
     Lutz
Herst.-Nr.:
     0205-022
EAN/GTIN:
     4250155197179
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektrisches Fasspumpen-Set für den Laborbetrieb • Dichtungslose Bauweise ohne Schmiermittel • Drehzahlregulierung: stufenlos • Anschlussspannung: 230 V • Länge Druckschlauch: 1,5 m • Kabellänge: 3 m Lieferung: Pumpe, Schlauchanschluss, PVC-Schlauch, 2 x Schlauchschelle, Aufhängevorrichtung, Zapfventil Hinweis: Zum Abfüllen von dünnflüssigen Säuren, Laugen und Chemikalien in/aus kleineren Behältern.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweiz
Gewicht:
3 kg
Herstellerartikelnummer:
0205-022
Herstellername:
Lutz Pumpen GmbH
Fördermenge:
75 l/min.
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Lösemittelpumpe, Pumpen für Lösemittel, Pumpen für Lösungsmittel, Tauchrohr, lutz pumpen für lösemittel, tauchrohr, fasspumpe säuren, Fass-, und, Behälterpumpen, Durchflusszähler, elektronisch, Pumpe, Fass-Zubehör, Absaugpumpe, Elektrische, elektrisch, Pumpen, 7830113933, 30113933
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 513,28*
€ 557,46*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 502,53*
€ 557,47*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 530,84*
€ 574,56*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 535,91*
€ 582,78*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 539,18*
€ 609,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,07*
€ 724,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,95*
€ 710,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,66*
€ 683,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,01*
€ 672,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 553,72*
€ 658,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,18*
€ 641,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 539,18* pro Paket)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz Pumpen
0213-051
ab € 384,83*
Zubehör
Lutz
187552
ab € 42,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.