Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langgutwagen 500 kg 1060 x 650 mm Gummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langgutwagen 500 kg 1060 x 650 mm Gummiräder
Langgutwagen 500 kg 1060 x 650 mm Gummiräder
Langgutwagen 500 kg 1060 x 650 mm Gummiräder
Langgutwagen 500 kg 1060 x 650 mm Gummiräder
Langgutwagen 500 kg 1060 x 650 mm Gummiräder
Langgutwagen 500 kg 1060 x 650 mm Gummiräder
Langgutwagen 500 kg 1060 x 650 mm Gummiräder
Artikel-Nr.:
     214B-7830205481
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     SW-700.200
EAN/GTIN:
     4035694000506
Suchbegriffe:
Ballenwagen
Quaderballenwagen
Rundballenabwickler
Rundballenwagen
Langgutwagen • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau • Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633 • Ladeflächen: Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchedekor • Innenbreite: Ladefläche - 60 mm • Beräderung: 2 Lenk-, 2 Bockrollen • Reifen: thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking • EasySTOP-Bremssystem: serienmäßig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Herstellerartikelnummer:
SW-700.200
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
700 x 1060 x 1045 mm
Tragkraft:
500 kg
Ladefläche B x T:
640 x 1060 mm
Weitere Suchbegriffe: Langgutwagen, Langmaterialwagen, ballenwagen, Stahlrohr-Schiebebügelwagen, Dreiwandwagen, Stahlrohr-Stirnwandwagen, Holzwand-Stirnwandwagen, Transportwagen, Schiebebügelwagen, Stirnwandwagen, Langgut-Wagen, Doppel-Stirnwandwagen, 7830205481, 30205481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,22*
€ 385,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,81*
€ 378,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,59*
€ 354,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,63*
€ 343,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 283,03*
€ 336,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,14*
€ 304,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.003
ab € 94,14*
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 90,08*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,90*
Zubehör
Variofit
ZSW-000.000
ab € 24,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.