Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2 Ladef, ESD 975 x 524 x 980 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwagen 2 Ladef, ESD 975 x 524 x 980 mm
Tischwagen 2 Ladef, ESD 975 x 524 x 980 mm
Tischwagen 2 Ladef, ESD 975 x 524 x 980 mm
Tischwagen 2 Ladef, ESD 975 x 524 x 980 mm
Tischwagen 2 Ladef, ESD 975 x 524 x 980 mm
Tischwagen 2 Ladef, ESD 975 x 524 x 980 mm
Tischwagen 2 Ladef, ESD 975 x 524 x 980 mm
Tischwagen 2 Ladef, ESD 975 x 524 x 980 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830206175
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-500.557
EAN/GTIN:
     4035694009912
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
ESD-Tischwagen • L-Profil-Bodenkonstruktion, pulverbeschichtet in RAL 7024 graphitgrau, elektrisch leitfähig, schlag- und kratzfest • Plattformen aus elektrisch leitfähigen Dekorspanplatten (lichtgrau) • Etagen aus Winkelstahl, Böden sind eingehängt, herausnehmbar und variabel einsetzbar • 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen • Bereifung aus grauem, elektrisch leitfähigem Vollgummi auf Kunststofffelge (spurlos), Faden- und Fußschutz • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager • Baukastensystem
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
sw-500.557
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Tragkraft:
250 kg
Außenmaße B x T x H:
525 x 975 x 1010 mm
Ladefläche B x T:
495 x 835 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, esd-etagenwagen cordes, esd etagenwagen, Stahlrohr-Tischwagen, Stahlrohr-Schiebebügelwagen, Schiebebügelwagen, ESD-Schiebebügelwagen, 7830206175, 30206175
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,82*
€ 293,01*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 264,10*
€ 294,92*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,13*
€ 299,92*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,27*
€ 310,79*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,06*
€ 352,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,29*
€ 419,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,78*
€ 412,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,97*
€ 393,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,84*
€ 387,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 319,53*
€ 380,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,06*
€ 361,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-700.860
ab € 990,10*
Ähnlich
Cordes
sw-800.860
ab € 1.225,54*
Ähnlich
Cordes
sw-700.867
ab € 1.327,91*
Ähnlich
Cordes
sw-800.867
ab € 1.477,04*
Ähnlich
Cordes
sw-700.872
ab € 1.232,51*
Ähnlich
Cordes
sw-800.872
ab € 1.464,75*
Ähnlich
Cordes
sw-700.868
ab € 1.371,25*
Ähnlich
Cordes
sw-800.868
ab € 1.505,40*
Ähnlich
Cordes
sw-610.315
ab € 709,73*
Ähnlich
Variofit
sw-700.141
ab € 274,76*
Ähnlich
Variofit
sw-800.141
ab € 319,86*
Ähnlich
Cordes
sw-600.939
ab € 541,55*
Ähnlich
Cordes
sw-600.959
ab € 538,52*
Ähnlich
Cordes
sw-600.773
ab € 584,76*
Ähnlich
Cordes
sw-600.775
ab € 737,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.