Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen mit 3 Ladeflächen sw-500.603/LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwagen mit 3 Ladeflächen sw-500.603/LG
Tischwagen mit 3 Ladeflächen sw-500.603/LG
Tischwagen mit 3 Ladeflächen sw-500.603/LG
Tischwagen mit 3 Ladeflächen sw-500.603/LG
Tischwagen mit 3 Ladeflächen sw-500.603/LG
Tischwagen mit 3 Ladeflächen sw-500.603/LG
Tischwagen mit 3 Ladeflächen sw-500.603/LG
Artikel-Nr.:
     214B-7830206325
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-500.603/LG
EAN/GTIN:
     4035694053694
Suchbegriffe:
Tischwagen
variofit tischwagen ral 7035
tischwagen
variofit tischwagen
Tischwagen, Schiebegriff gerade • Stahlblech-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet • Ladeflächen: Holzwerkstoff-Platten, in Winkelstahlrahmen mit 15 mm hohem Rand • Beräderung: 2 Lenk-, und 2 Bockrollen • Reifen: thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking • Naben: Präzisions-Rillenkugellager • EasySTOP-Bremssystem: serienmäßig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Farbe:
RAL 7035
Herstellerartikelnummer:
sw-500.603/LG
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
525 x 1025 x 850 mm
Tragkraft:
250 kg
Ladefläche B x T:
495 x 835 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohr-Tischwagen, Stahlrohr-Schiebebügelwagen, Transportwagen, Schiebebügelwagen, Kommissionierwagen, Etagenwagen, 7830206325, 30206325
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,64*
€ 238,79*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,30*
€ 241,37*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,94*
€ 241,83*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 207,11*
€ 244,43*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,83*
€ 279,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,64*
€ 332,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,59*
€ 325,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,26*
€ 301,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,34*
€ 296,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 244,51*
€ 290,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,83*
€ 273,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,21*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,61*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 51,26*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,51*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,51*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 106,27*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,39*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,94*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.