Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 300mm Kunstst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 300mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 300mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 300mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 300mm Kunstst
Artikel-Nr.:
     214B-7830208411
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     02971
EAN/GTIN:
     4030127104431
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Leichtrollenbahn, Kunststoffrollen, 90° Kurve • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Innenradius: 800 mm • Tragrollen aus Kunststoffrohr, blau, Ø 50 x 2,8 mm • Tragrollen: je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt Hinweis: Bahnlänge bei Teilung 75 mm = 975 bzw. 1950 mm.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2971
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
340 mm
Bahnbreite:
300 mm
Teilung:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, rollenbahnkurve 90°, rollenbahn kurve, gura rollenbahn, Förderbandrollen, Leicht-Rollenbahnen, Tragrollen, Röllchenbahnen, Förderelemente, Rollschienen, Leichtrollenbahn, 7830208411, 30208411
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,10*
€ 343,82*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,65*
€ 367,63*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,63*
€ 437,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,39*
€ 430,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,67*
€ 405,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,74*
€ 392,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 322,52*
€ 383,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,65*
€ 350,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03207
ab € 69,12*
Zubehör
GURA Intralogistik
03226
ab € 91,14*
Zubehör
GURA Intralogistik
03232
ab € 94,05*
Zubehör
GURA Intralogistik
03243
ab € 99,89*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,10*
Zubehör
GURA Intralogistik
05585
ab € 52,41*
Zubehör
GURA Intralogistik
05586
ab € 53,65*
Zubehör
GURA Intralogistik
05587
ab € 58,03*
Zubehör
GURA Intralogistik
05588
ab € 63,05*
Zubehör
GURA Intralogistik
10117
ab € 68,80*
Zubehör
GURA Intralogistik
03093
ab € 96,17*
Zubehör
GURA Intralogistik
03095
ab € 56,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.