Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 400mm Kunstst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 400mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 400mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 400mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 400mm Kunstst
Artikel-Nr.:
     214B-7830208424
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     02972
EAN/GTIN:
     4030127104561
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Leichtrollenbahn, Kunststoffrollen, 90° Kurve • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Innenradius: 800 mm • Tragrollen aus Kunststoffrohr, blau, Ø 50 x 2,8 mm • Tragrollen: je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt Hinweis: Bahnlänge bei Teilung 75 mm = 975 bzw. 1950 mm.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2972
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
440 mm
Bahnbreite:
400 mm
Teilung:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, rollenbahnkurve 90°, rollenbahn kurve, gura rollenbahn, Förderbandrollen, Leicht-Rollenbahnen, Tragrollen, Röllchenbahnen, Förderelemente, Rollschienen, Leichtrollenbahn, 7830208424, 30208424
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,00*
€ 433,12*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 386,40*
€ 455,59*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,12*
€ 515,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,95*
€ 506,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,15*
€ 478,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,22*
€ 461,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 379,83*
€ 452,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,00*
€ 416,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03208
ab € 69,33*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,10*
Zubehör
GURA Intralogistik
03227
ab € 91,15*
Zubehör
GURA Intralogistik
03233
ab € 93,56*
Zubehör
GURA Intralogistik
06648
ab € 97,96*
Zubehör
GURA Intralogistik
09111
ab € 52,25*
Zubehör
GURA Intralogistik
09112
ab € 53,77*
Zubehör
GURA Intralogistik
08675
ab € 58,95*
Zubehör
GURA Intralogistik
09113
ab € 64,27*
Zubehör
GURA Intralogistik
09114
ab € 68,74*
Zubehör
GURA Intralogistik
03093
ab € 96,17*
Zubehör
GURA Intralogistik
03095
ab € 56,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.