Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 500mm Kunstst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 500mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 500mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 500mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 500mm Kunstst
Artikel-Nr.:
     214B-7830208437
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     02973
EAN/GTIN:
     4030127104691
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Leichtrollenbahn, Kunststoffrollen, 90° Kurve • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Innenradius: 800 mm • Tragrollen aus Kunststoffrohr, blau, Ø 50 x 2,8 mm • Tragrollen: je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt Hinweis: Bahnlänge bei Teilung 75 mm = 975 bzw. 1950 mm.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2973
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
540 mm
Bahnbreite:
500 mm
Teilung:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, rollenbahnkurve 90°, rollenbahn kurve, gura rollenbahn, Förderbandrollen, Leicht-Rollenbahnen, Tragrollen, Röllchenbahnen, Förderelemente, Rollschienen, Leichtrollenbahn, 7830208437, 30208437
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 507,28*
€ 590,75*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 502,66*
€ 610,61*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,61*
€ 726,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,38*
€ 713,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,87*
€ 671,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,97*
€ 648,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 533,08*
€ 634,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,66*
€ 598,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03210
ab € 69,43*
Zubehör
GURA Intralogistik
03223
ab € 85,15*
Zubehör
GURA Intralogistik
03229
ab € 91,19*
Zubehör
GURA Intralogistik
03235
ab € 93,62*
Zubehör
GURA Intralogistik
06649
ab € 98,02*
Zubehör
GURA Intralogistik
05589
ab € 52,21*
Zubehör
GURA Intralogistik
05590
ab € 53,64*
Zubehör
GURA Intralogistik
05591
ab € 57,94*
Zubehör
GURA Intralogistik
05592
ab € 62,95*
Zubehör
GURA Intralogistik
09115
ab € 68,67*
Zubehör
GURA Intralogistik
03093
ab € 96,17*
Zubehör
GURA Intralogistik
03095
ab € 56,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.