Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 300mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 300mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 300mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 300mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 300mm Stahl
Artikel-Nr.:
     214B-7830208463
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     02954
EAN/GTIN:
     4030127104950
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Leichtrollenbahn, Stahlrollen, 90° Kurve • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Innenradius: 800 mm • Tragrollen aus Stahlrohr: verzinkt, Ø 50 x 1,5 mm • Stahlrollen bis 100 kg/m Tragfähigkeit, abhängig vom Stützabstand • Tragrollen: je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt Hinweis: Bahnlänge bei Teilung 75 mm = 975 bzw. 1950 mm.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2954
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
340 mm
Bahnbreite:
300 mm
Teilung:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, Stahlrollenbahn, rollenbahnkurve 90°, rollenbahn kurve, stahlrollen rollenbahn, Förderbandrollen, Leicht-Rollenbahnen, Tragrollen, Röllchenbahnen, Förderelemente, Rollschienen, Leichtrollenbahn, 7830208463, 30208463
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,59*
€ 373,03*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,56*
€ 413,29*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,29*
€ 491,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,65*
€ 483,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,83*
€ 456,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,68*
€ 441,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 362,53*
€ 431,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,56*
€ 400,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03207
ab € 69,12*
Zubehör
GURA Intralogistik
03226
ab € 91,14*
Zubehör
GURA Intralogistik
03232
ab € 94,05*
Zubehör
GURA Intralogistik
03243
ab € 99,89*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,10*
Zubehör
GURA Intralogistik
05585
ab € 52,41*
Zubehör
GURA Intralogistik
05586
ab € 53,65*
Zubehör
GURA Intralogistik
05587
ab € 58,03*
Zubehör
GURA Intralogistik
05588
ab € 63,05*
Zubehör
GURA Intralogistik
10117
ab € 68,80*
Zubehör
GURA Intralogistik
03093
ab € 96,17*
Zubehör
GURA Intralogistik
03095
ab € 56,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.