Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 500mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 500mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 500mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 500mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 500mm Stahl
Artikel-Nr.:
     214B-7830208489
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     02956
EAN/GTIN:
     4030127105216
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Leichtrollenbahn, Stahlrollen, 90° Kurve • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Innenradius: 800 mm • Tragrollen aus Stahlrohr: verzinkt, Ø 50 x 1,5 mm • Stahlrollen bis 100 kg/m Tragfähigkeit, abhängig vom Stützabstand • Tragrollen: je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt Hinweis: Bahnlänge bei Teilung 75 mm = 975 bzw. 1950 mm.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2956
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
540 mm
Bahnbreite:
500 mm
Teilung:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, Stahlrollenbahn, rollenbahnkurve 90°, rollenbahn kurve, stahlrollen rollenbahn, Förderbandrollen, Leicht-Rollenbahnen, Tragrollen, Röllchenbahnen, Förderelemente, Rollschienen, Leichtrollenbahn, 7830208489, 30208489
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 562,39*
€ 648,03*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 563,23*
€ 683,07*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,07*
€ 812,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,76*
€ 797,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,36*
€ 750,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,72*
€ 725,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 596,40*
€ 709,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,23*
€ 670,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03210
ab € 69,43*
Zubehör
GURA Intralogistik
03223
ab € 85,15*
Zubehör
GURA Intralogistik
03229
ab € 91,19*
Zubehör
GURA Intralogistik
03235
ab € 93,62*
Zubehör
GURA Intralogistik
06649
ab € 98,02*
Zubehör
GURA Intralogistik
05589
ab € 52,21*
Zubehör
GURA Intralogistik
05590
ab € 53,64*
Zubehör
GURA Intralogistik
05591
ab € 57,94*
Zubehör
GURA Intralogistik
05592
ab € 62,95*
Zubehör
GURA Intralogistik
09115
ab € 68,67*
Zubehör
GURA Intralogistik
03093
ab € 96,17*
Zubehör
GURA Intralogistik
03095
ab € 56,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.