Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftrad C90.404,400/100mmNabenl.90,Bohr.25,RillenpRL,Gummi schw.Radk.Stahlf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftrad C90.404,400/100mmNabenl.90,Bohr.25,RillenpRL,Gummi schw.Radk.Stahlf
Luftrad C90.404,400/100mmNabenl.90,Bohr.25,RillenpRL,Gummi schw.Radk.Stahlf
Luftrad C90.404,400/100mmNabenl.90,Bohr.25,RillenpRL,Gummi schw.Radk.Stahlf
Artikel-Nr.:
     214B-7830221532
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C90.404
EAN/GTIN:
     4021885009847
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Gummirolle
Luftrad C90 • Rollenlager • Material Lauffläche: Gummi • Material Radkörper: Stahl • Farbe Lauffläche: schwarz • Farbe Radkörper: verzinkt/lackiert
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
2,64 kg
Herstellerartikelnummer:
C90.404
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Ø:
400 mm
Breite:
100 mm
Belastbarkeit:
200 kg
Weitere Suchbegriffe: Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, vollgummi-reifen stahlblechfelge, gummirolle, vollgummirad traglast 200 kg, Räder, Rad, und, Rollen, Lufträder, Zubehör, Luftreifen, Transportrolle, 7830221532, 30221532
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,13*
€ 21,33*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,17*
€ 21,42*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,83*
€ 23,30*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 17,15*
€ 23,55*
€ 4,90*
ab € 17,61*
€ 23,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
D50.400
ab € 4,99*
Zubehör
k.A.
D55.400
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.