| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830221575 Herst.-Nr.: B55.080 EAN/GTIN: 4021885000349 |
| |
|
| | |
| Vollgummirad B55 • Rollenlager • Material Lauffläche Gummi • Material Radkörper: Stahl, verzinkt • Farbe Lauffläche: schwarz Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 0,223 kg | Herstellerartikelnummer: | B55.080 | Herstellername: | BS Rollen GmbH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, polyurethan reifen, Räder, Rad, Gummirad, Transportgeräterollen, und, Rollen, Transportrolle, Bockrollen, Lenkrollen, 7830221575, 30221575 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,14* | € 1,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,22* | € 1,91* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,26* | € 1,97* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,28* | € 2,00* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,32* | € 2,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|