Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Werkbank B1500xT750x840 mm RAL 7035/5012 BMP 40 mm 3 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CNC-Werkbank B1500xT750x840 mm RAL 7035/5012 BMP 40 mm 3 Schubladen
CNC-Werkbank B1500xT750x840 mm RAL 7035/5012 BMP 40 mm 3 Schubladen
CNC-Werkbank B1500xT750x840 mm RAL 7035/5012 BMP 40 mm 3 Schubladen
CNC-Werkbank B1500xT750x840 mm RAL 7035/5012 BMP 40 mm 3 Schubladen
Artikel-Nr.:
     214B-7830305589
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     02.2580RA
EAN/GTIN:
     4053569106481
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
CNC-Werkbank • Werkbankplatte aus Buche-Multiplex • mit CNC-Kunststoffeinsätzen • 1 Schublade, FH 100/200 mm, mit 100 % Auszug, 100 kg Tragkraft • 1 CNC-Schublade, FH 400 mm (unten) mit 100 % Auszug, 180 kg Tragkraft • Werkbankfuß Lieferung: Ohne Werkzeuge, Einsätze.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
RAL 7035/5012
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
02.2580RA
Herstellername:
Bedrunka + Hirth Gerätebau Gmb
Maße B x T x H:
705 x 736 x 859 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank lichtgrau, montagewerkbank, bedrunka werktisch, Werkbank, CNC-Werkzeugbank, CNC-Lagerung, 7830305589, 30305589
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 949,84*
€ 1.083,08*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 907,12*
€ 1.083,09*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 986,15*
€ 1.129,95*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.023,76*
€ 1.222,45*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.222,45*
€ 1.454,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.207,85*
€ 1.437,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.129,25*
€ 1.343,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.092,38*
€ 1.299,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.070,53*
€ 1.273,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.023,76*
€ 1.218,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.