Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgitter Typ D B2000xH1100 mm vzk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrgitter Typ D B2000xH1100 mm vzk
Absperrgitter Typ D B2000xH1100 mm vzk
Absperrgitter Typ D B2000xH1100 mm vzk
Artikel-Nr.:
     214B-7830307313
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     419 001
EAN/GTIN:
     4250384707927
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Bühnengitter
Demogitter
Absperrgitter Typ D • Robuster, feuerverzinkter Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Rundrohrgitter • Seitlich am Gestell sind Haken und Verbindungsbügel angeschweißt, zum Verbinden von mehreren Elementen • 2 Füße aus gebogenem Rundrohr sorgen für Standfestigkeit Hinweis: Zum Absperren und Sichern von Veranstaltungsbereichen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
15,5 kg
Herstellerartikelnummer:
419 001
Herstellername:
Schake GmbH
Höhe:
1100 mm
Breite gesamt:
2000 mm
Ø Rohrrahmen:
33,7 mm
Anzahl Füllstäbe:
14
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 90,99*
€ 111,39*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 90,60*
€ 111,44*
8 Tage
unbekannt
1
€ 49,00*
ab € 101,88*
€ 124,23*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 98,58*
€ 125,82*
5 Tage
30
2
Frei Haus
ab € 89,10*
€ 137,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,82*
€ 149,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,31*
€ 141,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,46*
€ 127,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 251,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.