Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palette für Absperrgitter, verzinkt, 1400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Palette für Absperrgitter, verzinkt (Art. 419.05)
Modellbeispiel: Palette für Absperrgitter, verzinkt (Art. 419.05)
Modellbeispiel: Palette für Absperrgitter, verzinkt (Art. 419.05)
Modellbeispiel: Palette für Absperrgitter, verzinkt (Art. 419.05)
Modellbeispiel: Palette für Absperrgitter (Art. 419.05)
Anwendungsbeispiel: Stapelbarkeit (Art. 419.05)
Technische Ansicht: Innenmaße (Art. 419.05)
Technische Ansicht: Innenmaße (Art. 419.07)
Prüfzeichen: TÜV und GS (geprüfte Sicherheit)
Artikel-Nr.:
     328SW-419.05
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384707996
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Stapel-Paletten
Stapelpaletten
  • Material: Stahl, verzinkt
  • mit senkrechten, herausnehmbaren Holmen

|
  • für den praktikablen Transport, speziell für Absperrgitter
  • solides Vierkantrohr verschweißt
  • bis zu 10 Gestelle sind übereinander stapelbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Ringösen:
ohne
Gitter Anzahl:
für max. 15 Absperrgitter (nicht für Art. 419.001abe geeignet!)
Innenbreite:
1400 mm
Innentiefe:
575 mm
Modell:
Palette für Absperrgitter
Höhe innen:
825 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Eigenschaft:
mit senkrechten, herausnehmbaren Holmen
Weitere Suchbegriffe: absperrgitter stahl, absperrgitter, schake absperrgitter, Polizeigitter, Transportpalette, Lagerpalette
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 236,09*
€ 304,66*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,29*
€ 331,80*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 262,20*
€ 363,15*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,02*
€ 367,72*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.297,16*
€ 2.381,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,66*
€ 362,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,30*
€ 352,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 287,42*
€ 342,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,47*
€ 314,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 256,28*
€ 304,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,61*
€ 298,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,09*
€ 280,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 90,29*
Zubehör
Schake
ab € 79,61*
Zubehör
Schake
ab € 87,65*
Zubehör
Schake
419 001
ab € 88,62*
Zubehör
Schake
ab € 78,73*
Zubehör
Schake
ab € 112,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.