Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene-Aluminium L2330xFB245 mm ohne Rand Tragkraft 2330 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Verladeschiene-Aluminium L2330xFB245 mm ohne Rand Tragkraft 2330 kg/Paar
Verladeschiene-Aluminium L2330xFB245 mm ohne Rand Tragkraft 2330 kg/Paar
Verladeschiene-Aluminium L2330xFB245 mm ohne Rand Tragkraft 2330 kg/Paar
Verladeschiene-Aluminium L2330xFB245 mm ohne Rand Tragkraft 2330 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     214B-7830307845
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     11001005
EAN/GTIN:
     4045012003577
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
Aluminium-Verladeschiene, ohne Rand • Material: Aluminium • Oberfläche: rutschsicher • Ohne Schutzrand • Abrutschsicherung • Steigung: lt. Berufsgenossenschaft 30 % max. Lieferung: Sicherungsöse oder -lasche und zusätzlicher Sicherungsbolzen als Abrutschsicherung Hinweis: Verladehilfen mit geringem Eigengewicht für hohe Traglasten und luftbereifte Fahrzeuge.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
23 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
11001005
Herstellername:
Altec GmbH
Länge inklusive Auflager:
2330 mm
Tragkraft kg/Paar:
2790
Breite A:
226 mm
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Altec, Aluminium-Verladeschiene, Schiene, Verladehilfen, Alu-Verladeschienen, Schienen, Verladeschienen, 7830307845, 30307845
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 254,80*
€ 296,59*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 255,58*
€ 296,60*
6 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 257,685*
€ 296,935*
34 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 242,76*
€ 297,80*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 255,98*
€ 310,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 310,83*
€ 369,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 301,19*
€ 358,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 280,45*
€ 333,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 275,69*
€ 328,07
pro Paar
ab 25 Paar
€ 270,30*
€ 321,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 255,98*
€ 304,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 119,09*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 110,16*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 214,67*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 94,18*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 171,37*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 143,92*
Ähnlich
Altec
08200001
ab € 87,10*
Ähnlich
Altec
110.01.000
ab € 362,58*
Ähnlich
Altec
110.01.002
ab € 437,10*
Ähnlich
Altec
110.01.026
ab € 473,64*
Ähnlich
Altec
110.01.029
ab € 569,51*
Ähnlich
Altec
110.01.034
ab € 648,78*
Ähnlich
Altec
082.00.005
ab € 76,83*
Ähnlich
Altec
082.00.002
ab € 103,30*
Ähnlich
Altec
081.01.023
ab € 222,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.