Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Jerry B1250xT1000xH800-850mm RAL 7035 Tragkraft 300kg Melaminharz-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitstisch Jerry B1250xT1000xH800-850mm RAL 7035 Tragkraft 300kg Melaminharz-P
Arbeitstisch Jerry B1250xT1000xH800-850mm RAL 7035 Tragkraft 300kg Melaminharz-P
Arbeitstisch Jerry B1250xT1000xH800-850mm RAL 7035 Tragkraft 300kg Melaminharz-P
Arbeitstisch Jerry B1250xT1000xH800-850mm RAL 7035 Tragkraft 300kg Melaminharz-P
Artikel-Nr.:
     214B-7830313531
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-500M10-12.12
EAN/GTIN:
     4040376152992
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Arbeitstisch, Serie Jerry, Melaminharz-Platte • Lichtgraue Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765, normaler Abriebwiderstand, bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit • Stärke 22 mm • Arbeitshöhe von 800 bis 850 mm stufenlos einstellbar • Flächenlast liegt bei max. 300 kg • Stabiler Funktionsunterbau: Profil-Stahlrohr mit Fußelementen (30 x 30 mm), Querstreben (50 x 25 mm) und Aussteifungstraversen • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau Lieferung: zerlegt, einfache Montage.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
06-500M10-12.12
Herstellername:
Rau GmbH
Maße B x T x H:
1250 x 1000 x 800 – 850 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstischgestell, Gestell Arbeitstisch, Tischgestell Arbeitstisch, Grundtisch, Höhenverstellbarer Arbeitstisch, arbeitstisch höhenverstellbar, höhenverstellbarer arbeitstisch, Melaminplatten-Werkbank, Werkbank, Melaminplatten-Arbeitstisch, 7830313531, 30313531
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,11*
€ 297,74*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,30*
€ 297,76*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,24*
€ 303,70*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,93*
€ 318,88*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,99*
€ 352,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,30*
€ 419,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,80*
€ 407,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,54*
€ 388,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,88*
€ 373,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 310,52*
€ 369,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,99*
€ 349,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 112,20*
Zubehör
Rau
06-ABG80-125
ab € 56,04*
Zubehör
Rau
06-ABG10-125
ab € 69,87*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 127,57*
Zubehör
Rau
06-BB125
ab € 34,80*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 388,25*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 443,39*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 441,92*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 460,63*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.12
ab € 513,94*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-2LF-2B
ab € 91,13*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-4LF
ab € 105,91*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1250.12
ab € 401,30*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1250.12
ab € 520,75*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1250.12
ab € 611,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.