Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden RAL 7035 Schwerlastschrank B1040mmH40xB968xT588 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden RAL 7035 Schwerlastschrank B1040mmH40xB968xT588 mm
Fachboden RAL 7035 Schwerlastschrank B1040mmH40xB968xT588 mm
Fachboden RAL 7035 Schwerlastschrank B1040mmH40xB968xT588 mm
Fachboden RAL 7035 Schwerlastschrank B1040mmH40xB968xT588 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830354290
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     36362-Z25-001-735
EAN/GTIN:
     4055479003249
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Schwerlastschrank mit Trennwand • Bodentraglast: 120 kg • Stärke: 40 mm • Farbe: RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
36362-Z25-001-735
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
geeignet für:
Schrank ohne Trennwand
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,49*
€ 58,97*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 44,65*
€ 58,98*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,77*
€ 59,22*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 46,48*
€ 64,11*
56 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,38*
€ 65,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
36364-Z25-002-735
ab € 44,57*
Ähnlich
PAVOY
36363-Z25-001-735
ab € 28,25*
Ähnlich
PAVOY
36364-Z25-001-735
ab € 66,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.