Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für PAVOY Schwerlastschrank Premium, Breite 925 mm 128815-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-128815-YY
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     36362-Z25-001
EAN/GTIN:
     4055479003249
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für PAVOY Schwerlastschrank Premium, Breite 925 mm Mit dem Fachboden für den PAVOY Industrie-Schwerlastschrank Premium schaffen Sie zusätzlichen Platz zum Verstauen schwerer Gegenstände. Sie erhalten den pulverbeschichteten Einlegeboden bei uns in verschiedenen Breiten. Pulverbeschichteter Fachboden für PAVOY Industrie-Schwerlastschrank Premium In verschiedenen Breiten erhältlich Maximale Tragkraft pro Boden: 120 kg Marke = PAVOY Breite = 968 mm Tiefe = 588 mm Tragkraft = 120 kg Eigengewicht = 9,5 kg
Weitere Informationen:
Breite:
968 mm
Eigengewicht:
9.5 kg
Tiefe:
588 mm
Tragkraft:
120 kg
Marke:
PAVOY
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
968.00 mm
DEPTH GRO:
588.00 mm
WEIGHT GRO:
10.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DPD und andere
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,62*
€ 59,56*
34 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 44,57*
€ 59,57*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,66*
€ 61,58*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 45,55*
€ 63,27*
Lager 4445
58 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,36*
€ 65,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
36364-Z25-002-735
ab € 44,49*
Ähnlich
PAVOY
36363-Z25-001-735
ab € 28,13*
Ähnlich
PAVOY
36364-Z25-001-735
ab € 64,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.