Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinfach-Wandschrank H815xB460xT200 mm 2x4 Fächer RAL7035 Türen mit Etikettenra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinfach-Wandschrank H815xB460xT200 mm 2x4 Fächer RAL7035 Türen mit Etikettenra
Kleinfach-Wandschrank H815xB460xT200 mm 2x4 Fächer RAL7035 Türen mit Etikettenra
Kleinfach-Wandschrank H815xB460xT200 mm 2x4 Fächer RAL7035 Türen mit Etikettenra
Kleinfach-Wandschrank H815xB460xT200 mm 2x4 Fächer RAL7035 Türen mit Etikettenra
Kleinfach-Wandschrank H815xB460xT200 mm 2x4 Fächer RAL7035 Türen mit Etikettenra
Kleinfach-Wandschrank H815xB460xT200 mm 2x4 Fächer RAL7035 Türen mit Etikettenra
Artikel-Nr.:
     214B-7830354488
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21228-046-004
EAN/GTIN:
     4055479663252
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Kleingefach-Schrank
Kleingefachschrank
Kleinfach-Wandschrank, zur Wandbefestigung • Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion • Pulverbeschichtet • Mit 2 Fachreihen nebeneinander • Türen innen liegend, wahlweise glatt oder mit Etikettenrahmen • Verschluss per Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Lieferung: Inklusive Befestigungsmaterial zur Kippsicherung bzw. zur Wandaufhängung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
21228-046-004
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
460 x 200 x 815 mm
Farbe Korpus / Türen:
RAL 7035/7035
Anzahl Fächer:
8
Türenausführung:
mit Etikettenrahmen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,13*
€ 272,36*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,56*
€ 276,22*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,13*
€ 286,55*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,03*
€ 286,55*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,79*
€ 321,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,23*
€ 382,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,29*
€ 369,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,95*
€ 343,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,79*
€ 337,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 278,12*
€ 330,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,79*
€ 302,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21228-046-004-735510
ab € 221,62*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-004-735512
ab € 231,47*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-004-735716
ab € 221,08*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-004
ab € 266,39*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-004
ab € 264,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.