Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Schließfachschrank
>
Artikel
Kleinfach-Wandschrank H815xB460xT200 mm 2x4 Fächer RAL7035/7016 Türen mit Etiket
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214B-7830354491
Hersteller:
PAVOY
Herst.-Nr.:
21228-046-004-735716
EAN/GTIN:
4055955043837
Suchbegriffe:
Kleingefach-Schrank
Kleingefachschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Kleinfach-Wandschrank, zur Wandbefestigung • Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion • Pulverbeschichtet • Mit 2 Fachreihen nebeneinander • Türen innen liegend, wahlweise glatt oder mit Etikettenrahmen • Verschluss per Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Lieferung: Inklusive Befestigungsmaterial zur Kippsicherung bzw. zur Wandaufhängung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
21228-046-004-735716
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
460 x 200 x 815 mm
Farbe Korpus / Türen:
RAL 7035/7016
Anzahl Fächer:
8
Türenausführung:
mit Etikettenrahmen
... >
Schranksysteme
>
Pavoy
>
Kleinfach-Wandschrank, zur Wandbefestigung
Weitere Suchbegriffe:
Schließfachsäule
,
Abteil-Schrank
,
Abteilschrank
,
Kleiderspind
,
Raumspar-Spind
,
Spind
,
Stahlspind
,
Umkleide-Schrank
,
Umkleideschrank
,
Hänge-Schrank
,
Hängeschrank
,
Wand-Schrank
,
Wandhänge-Schrank
,
Wandhängeschrank
,
Wandschrank
,
Wertfach-Schrank
,
Wertfachanlage
,
Wertfachschrank
,
schließfachschrank ral7035
,
kleingefachschrank
,
kleingefachschrank pavoy
,
Kleinfach-Wandschrank
,
Kleinfachschrank
,
Garderobenschrank
,
Garderoben-Fächerschrank
,
Schrank
,
7830354491
,
30354491
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,47*
€ 271,03*
Lager 6C8MS
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,42*
€ 285,33*
Lager 4012
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,69*
€ 285,33*
Lager 4445
80 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,62*
€ 287,23*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,21*
€ 320,29*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,29*
€ 381,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,77*
€ 374,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,52*
€ 336,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,78*
€ 330,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 272,23*
€ 323,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,21*
€ 301,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinfach-Wandschrank H815xB460xT200 mm 2x4 Fächer RAL7035 Türen mit Etikettenra
PAVOY
21228-046-004
ab € 221,73*
Ähnlich
Kleinfach-Wandschrank H815xB460xT200 mm 2x4 Fächer RAL7035/5010 Türen mit Etiket
PAVOY
21228-046-004-735510
ab € 223,13*
Ähnlich
Kleinfach-Wandschrank H815xB460xT200 mm 2x4 Fächer RAL7035/5012 Türen mit Etiket
PAVOY
21228-046-004-735512
ab € 232,62*
Ähnlich
PAVOY Kleinfachschrank, 8 Fächer, HxBxT 815 x 460 x 200 mm, 470246-YY RAL 3000 feuerrot RAL 7035 lichtgrau
PAVOY
21228-046-004-735300
ab € 236,31*
Ähnlich
Schließfachschrank,HxBxT 815x460x200mm,2x4 Fächer,Fach B 215mm,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL6011
PAVOY
21228-046-004-735611
ab € 265,17*
Ähnlich
Schließfachschrank,HxBxT 815x460x200mm,2x4 Fächer,Fach B 215mm,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL7035
PAVOY
21228-046-004
ab € 264,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen