Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuroBox 412,400x300x120mmGriffe geschl.,grau/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EuroBox 412,400x300x120mmGriffe geschl.,grau/rot
EuroBox 412,400x300x120mmGriffe geschl.,grau/rot
EuroBox 412,400x300x120mmGriffe geschl.,grau/rot
Artikel-Nr.:
     214B-7830360831
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     4005187567007
EAN/GTIN:
     4005187567007
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
ProfiPlus EuroBox, Griff geschlossen, grau-rot • Schwerlast-Transport-Stapelkästen in Industriequaliät • Rippenverstärkte, robuste Wände verleihen dem Behälter eine gute Formstabilität • Der umlaufende Rand wirkt verriegelnd und selbstzentrierend • Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen • Durch glatte Innenwände optimale Reinigung möglich • Durch ergonomisch geformte Griffmulden auch bei schweren Belastungen sehr gut zu tragen Hinweis: Auf Anfrage mit Mengenbezug sind die Griffvarianten in Ihrer individuellen Farbe möglich. Passende Deckel können optional bestellt werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Gewicht:
0,799 kg
Typ:
412
Herstellerartikelnummer:
456700
Herstellername:
Allit AG Kunststofftechnik
Maße B x T x H:
400 x 300 x 120 mm
Nutzmaße B x T x H:
365 x 265 x 115 mm
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten grau pp, euro normbehälter, euro normbehälter grau, Eurobox, Transportbox, Transportbehälter, Lagerkasten, Sichtlagerkästen, Kleinteileaufbewahrung, 7830360831, 30360831
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,71*
€ 8,56*
12 Tage
unbekannt
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,5825*
€ 8,70375*
7 Tage
288
144
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,79*
€ 9,32*
3 Tage
21
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,60*
€ 9,32*
Lager 214
89
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 9,01*
€ 12,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265224
ab € 1,00*
Zubehör
Denios
265225
ab € 1,26*
Zubehör
Denios
265222
ab € 1,00*
Zubehör
Denios
265223
ab € 1,26*
Zubehör
Denios
265226
ab € 3,59*
Zubehör
Allit
456795
ab € 5,02*
Zubehör
Allit
456791
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.