Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuroBox 417,400x300x170mmGriffe geschl.,grau/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EuroBox 417,400x300x170mmGriffe geschl.,grau/rot
EuroBox 417,400x300x170mmGriffe geschl.,grau/rot
EuroBox 417,400x300x170mmGriffe geschl.,grau/rot
Artikel-Nr.:
     214B-7830360832
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     4005187567052
EAN/GTIN:
     4005187567052
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
ProfiPlus EuroBox, Griff geschlossen, grau-rot • Schwerlast-Transport-Stapelkästen in Industriequaliät • Rippenverstärkte, robuste Wände verleihen dem Behälter eine gute Formstabilität • Der umlaufende Rand wirkt verriegelnd und selbstzentrierend • Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen • Durch glatte Innenwände optimale Reinigung möglich • Durch ergonomisch geformte Griffmulden auch bei schweren Belastungen sehr gut zu tragen Hinweis: Auf Anfrage mit Mengenbezug sind die Griffvarianten in Ihrer individuellen Farbe möglich. Passende Deckel können optional bestellt werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Gewicht:
0,988 kg
Typ:
417
Herstellerartikelnummer:
456705
Herstellername:
Allit AG Kunststofftechnik
Maße B x T x H:
400 x 300 x 170 mm
Nutzmaße B x T x H:
365 x 265 x 165 mm
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, euro-behälter grau, euro normbehälter, stapelkasten kunststoff, Eurobox, Transportbox, Transportbehälter, Lagerkasten, Sichtlagerkästen, Kleinteileaufbewahrung, 7830360832, 30360832
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,012*
€ 10,122*
3 Tage
79
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,89*
€ 10,98*
1 Tag
106
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,05*
€ 10,99*
1 Tag
106
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 8,09*
€ 11,03*
Lager 214
47
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 10,81*
€ 15,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265224
ab € 1,00*
Zubehör
Denios
265225
ab € 1,27*
Zubehör
Denios
265222
ab € 1,00*
Zubehör
Denios
265223
ab € 1,27*
Zubehör
Denios
265226
ab € 3,60*
Zubehör
Allit
456795
ab € 5,09*
Zubehör
Allit
456791
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.