Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank Evolo B900xT500xH1800 mm 3 Abteile,RAL7035/5012 mit Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank Evolo B900xT500xH1800 mm 3 Abteile,RAL7035/5012 mit Sockel
Garderobenschrank Evolo B900xT500xH1800 mm 3 Abteile,RAL7035/5012 mit Sockel
Garderobenschrank Evolo B900xT500xH1800 mm 3 Abteile,RAL7035/5012 mit Sockel
Garderobenschrank Evolo B900xT500xH1800 mm 3 Abteile,RAL7035/5012 mit Sockel
Garderobenschrank Evolo B900xT500xH1800 mm 3 Abteile,RAL7035/5012 mit Sockel
Garderobenschrank Evolo B900xT500xH1800 mm 3 Abteile,RAL7035/5012 mit Sockel
Artikel-Nr.:
     214B-7830371158
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     48020-30
EAN/GTIN:
     4332163413332
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank, Serie Evolo, mit Sockel • Langlebige und robuste Stahlkonstruktion • Mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Unterbau: mit Sockel, korrosionsgeschützt • Türen rechts anschlagend, in Drehbolzen gelagert und eingeprägtem Etikettenrahmen für integrierbare Nummerierung, mit reinigungsfreundlichem Lochbild und Sicherheits-Drehriegel • Abteilböden: glatt, leicht auskehrbar • Einbruchsicherheit: verwindungssteife Türen mit seitlich geschlossenen Profilen • Evolo-Belüftungskonzept (EBL): für eine effektive Belüftung und gleichmäßige Trocknung der Kleidung • Ausstattung: Ablageboden und Spezial-Garderobenstange aus Ovalprofil, 3 verdrehsichere Haken mit Systemaufnahme für Kleiderbügel oder verschiebbare Trennwände
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
59,48 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
48020-30
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Ausführung:
3 Abteile
Maße B x T x H:
900 x 500 x 1800 mm
Farbe Korpus / Türen:
RAL 7035/5012
Abteilbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank breite 900 mm 3 abteile, garderobenschrank, garderobenschrank 3 abteile, Kleiderschränke, Stahlschrank, Schrank, Kleiderspinde, Garderobenschränke, Schranksysteme, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Spinde, 7830371158, 30371158
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,94*
€ 423,18*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,08*
€ 423,19*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,32*
€ 423,19*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,03*
€ 457,58*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,68*
€ 459,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,93*
€ 547,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,73*
€ 537,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,97*
€ 508,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,32*
€ 493,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 404,80*
€ 481,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,68*
€ 449,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.