Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank Evolo B420xT500xH2090 mm 1 Abteil, RAL7035/5012 untergebauter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank Evolo B420xT500xH2090 mm 1 Abteil, RAL7035/5012 untergebauter
Garderobenschrank Evolo B420xT500xH2090 mm 1 Abteil, RAL7035/5012 untergebauter
Garderobenschrank Evolo B420xT500xH2090 mm 1 Abteil, RAL7035/5012 untergebauter
Garderobenschrank Evolo B420xT500xH2090 mm 1 Abteil, RAL7035/5012 untergebauter
Garderobenschrank Evolo B420xT500xH2090 mm 1 Abteil, RAL7035/5012 untergebauter
Artikel-Nr.:
     214B-7830371252
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     48050-12
EAN/GTIN:
     4332163732396
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
Garderobenschrank, Serie Evolo, mit untergebauter Sitzbank • Langlebige und robuste Stahlkonstruktion • Mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Untergestell in RAL 7021 schwarzgrau, Bodengleiter mit 10 mm Niveauausgleich • Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm, Gesamttiefe 815 mm • Türen rechts anschlagend, in Drehbolzen gelagert und eingeprägtem Etikettenrahmen für integrierbare Nummerierung • Türen mit reinigungsfreundlichem Lochbild und Sicherheits-Drehriegel • Abteilböden glatt, leicht auskehrbar • Effektive Belüftung und Trocknung des Innenraumes durch die optimale Luftzirkulation • Ablageboden und Spezial-Garderobenstange aus Ovalprofil, 3 verdrehsichere Haken mit Systemaufnahme für Kleiderbügel oder verschiebbare Trennwände Lieferung: Erfolgt getrennt vom Schrank zur einfachen Selbstmontage. • Stabile Sitzbank, Sitzleisten aus Buche ca. 60 x 25 mm, klar lackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden oder aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
34,92 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
48050-12
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Ausführung:
1 Abteil, mit Holzleisten
Maße B x T x H:
420 x 500 x 2090 mm
Farbe Korpus / Türen:
RAL 7035/5012
Abteilbreite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, abteilschrank ral7035 1 abteil, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Kleiderschränke, Stahlschrank, Schrank, Kleiderspinde, Garderobenschränke, Schranksysteme, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Spinde, 7830371252, 30371252
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,60*
€ 441,76*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,75*
€ 441,77*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,90*
€ 452,05*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,44*
€ 458,78*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,05*
€ 505,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,78*
€ 545,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,95*
€ 529,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,59*
€ 500,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,73*
€ 485,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 399,57*
€ 475,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,44*
€ 440,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.