| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-625282 Herst.-Nr.: 48050-12 EAN/GTIN: 4332163732396 |
| |
|
| | |
| Garderobenschrank mit untergebauter Sitzbank, Serie Evolo, lichtgrau/lichtblau • Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung Pfiffige Details, attraktive Optik und höchste Stabilität zeichnen diese "Evolution eines Klassikers" aus. Erhöhte Einbruchsicherheit durch extrem verwindungssteife Türen im Korpus. • Türen mit Anschlagsdämpfer Rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, mit reinigungsfreundlichem Belüftungs-Lochbild und eingeprägtem Etikettenrahmen für integrierbare Nummerierung. Mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser. • Durchdachtes Innenkonzept Ablageboden mit Abrollsicherung. Garderobenstange aus Ovalprofil, 3 verdrehsichere Haken mit Systemaufnahme für Kleiderbügel oder verschiebbare Trennwände. Leichte Reinigung, glatt auskehrbare Abteilboden. • EBL (Evolo-Belüftungskonzept) Effektive Belüftung und Trocknung des Innenraumes durch die optimale Luftzirkulation. • Stabile Sitzbank Sitzbank: Sitzleisten aus Buche, ca. 60x30 mm, klar lackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Untergestell in RAL 7021 schwarzgrau, Bodengleiter mit 10 mm Niveauausgleich. Sitztiefe: 315 mm. Gesamttiefe: 815 mm. Lieferung erfolgt getrennt vom Schrank zur einfachen Selbstmontag e. Bei möglicher Bestellung benötigen wir (für den Lieferanten) für eine angemessene Anlieferung (Avisierung) die Kontaktdaten des Bestellers (Name und Telefonnummer). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Kleiderschränke, Stahlschrank, Schrank, Kleiderspinde, Garderobenschränke, Schranksysteme, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Spinde, 7830371252, 30371252 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 367,76* | € 433,33* | | | | Lager 6C8MS | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 368,77* | € 433,34* | | | | | | 44 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 377,43* | € 444,63* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 369,06* | € 452,06* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 430,03* | € 502,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|