| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830372505 Herst.-Nr.: 8931-052 7035/7016 EAN/GTIN: 4064615170844 |
| |
|
| | |
| Schwerlastschrank, mit Flügeltüren, Höhe 1950 mm • Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Türverstärkung mit verdeckter Schließstange • Türaufhängung durch außen liegende Scharniere (ca. 180° Öffnungswinkel) • patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock mit 2 Schlüsseln • Innenausstattung im 15-mm-Raster höhenverstellbar • Feldlast: 700 kg • 4 Fachböden: verzinkt • Fachboden-Traglast: 110 kg Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | RAL 7035/RAL 7016 | Herstellerartikelnummer: | 8931-052 7035/7016 | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Maße B x T x H: | 1200 x 500 x 1950 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, Materialschrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank, Flügeltürenschrank, 7830372505, 30372505 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 507,08* | € 592,39* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 488,90* | € 592,39* | | | | | 36 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 526,04* | € 614,69* | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 537,78* | € 637,97* | | | | Lager 214 | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 546,47* | € 661,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|