Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank BASIC B900xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 3 Abteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank BASIC B900xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 3 Abteile
Garderobenschrank BASIC B900xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 3 Abteile
Garderobenschrank BASIC B900xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 3 Abteile
Garderobenschrank BASIC B900xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 3 Abteile
Garderobenschrank BASIC B900xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 3 Abteile
Garderobenschrank BASIC B900xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 3 Abteile
Artikel-Nr.:
     214B-7830372512
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     088055-30
EAN/GTIN:
     4066681374812
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank FORMAT, Typ BASIC, bodenstehend • Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Garderobenschrank für Berufs- und Alltagskleidung • Frei- bzw. bodenstehend, mit integrierten Gleitern • Abteilbreite 300 mm • Abteilböden glatt, leicht auskehrbar • Ablageboden mit Garderobenstange und 3 Haken je Abteil • Türen rechts angeschlagen mit Belüftungs-Lochbild und Etikettenrahmen • Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
4066681374812
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Ausführung:
bodenstehend
Maße B x T x H:
900 x 500 x 1850 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/7035
Anzahl Abteile:
3
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Stahlschrank, Schrank, 7830372512, 30372512
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,93*
€ 303,02*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,03*
€ 303,02*
56 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,74*
€ 325,53*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,35*
€ 325,99*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,52*
€ 333,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,89*
€ 397,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,86*
€ 384,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,18*
€ 361,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,37*
€ 355,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 292,40*
€ 347,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,52*
€ 321,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-20|S10000
ab € 180,96*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-20|S10002
ab € 181,74*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-20|S10003
ab € 231,69*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-20|S10005
ab € 231,37*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-30|S10000
ab € 244,30*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-30|S10003
ab € 475,85*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-30|S10005
ab € 479,79*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-40|S10000
ab € 313,04*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-40|S10002
ab € 312,82*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-40|S10003
ab € 610,51*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-40|S10005
ab € 610,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.