Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Garderobenschrank BASIC B900xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 3 Abteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORMAT Garderobenschrank BASIC B900xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 3 Abteile
FORMAT Garderobenschrank BASIC B900xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 3 Abteile
FORMAT Garderobenschrank BASIC B900xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 3 Abteile
FORMAT Garderobenschrank BASIC B900xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 3 Abteile
FORMAT Garderobenschrank BASIC B900xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 3 Abteile
FORMAT Garderobenschrank BASIC B900xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 3 Abteile
Artikel-Nr.:
     4012-1384257
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     088055-30_7035X2
EAN/GTIN:
     4066681374812
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank FORMAT, Typ BASIC, bodenstehend

• Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
• Garderobenschrank für Berufs- und Alltagskleidung
• Frei- bzw. bodenstehend, mit integrierten Gleitern
• Abteilbreite 300 mm
• Abteilböden glatt, leicht auskehrbar
• Ablageboden mit Garderobenstange und 3 Haken je Abteil
• Türen rechts angeschlagen mit Belüftungs-Lochbild und Etikettenrahmen
• Drehriegelverschluss für Vorhangschloss

Weitere Informationen:
Ausführung:
bodenstehend
Maße B x T x H:
900 x 500 x 1850 mm
Anzahl Abteile:
3
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/7035
Markenname:
FORMAT
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4066681374812
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,86*
€ 307,12*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,45*
€ 307,12*
56 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,13*
€ 332,35*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 259,07*
€ 333,90*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,04*
€ 338,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,12*
€ 365,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,08*
€ 359,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,09*
€ 334,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,12*
€ 330,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,86*
€ 299,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-20|S10000
ab € 180,67*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-20|S10002
ab € 180,69*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-20|S10003
ab € 230,85*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-20|S10005
ab € 230,86*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-30|S10000
ab € 244,66*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-30|S10003
ab € 476,22*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-30|S10005
ab € 478,50*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-40|S10000
ab € 313,96*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-40|S10002
ab € 313,04*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-40|S10003
ab € 610,28*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-40|S10005
ab € 608,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.