| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830372580 Herst.-Nr.: 088355-10 EAN/GTIN: 4066681374928 |
| |
|
| | |
| Garderobenschrank FORMAT, Typ BASIC, dopplstöckig, bodenstehend • Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Garderobenschrank für Berufs- und Alltagskleidung • Frei- bzw. bodenstehend, mit integrierten Gleitern • Abteilbreite 300 mm • Abteilböden glatt, leicht auskehrbar • Garderobenstange und 3 Haken je Abteil • Türen rechts angeschlagen mit Belüftungs-Lochbild und Etikettenrahmen • Drehriegelverschluss für Vorhangschloss Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Herstellerartikelnummer: | 4066681374928 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Ausführung: | bodenstehend | Maße B x T x H: | 300 x 500 x 1850 mm | Farbe Korpus/Türen: | RAL 7035/5010 | Anzahl Abteile: | 1x 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Stahlschrank, Schrank, 7830372580, 30372580 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,14* | € 207,54* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,78* | € 207,54* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 177,62* | € 230,21* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 244,17* | € 298,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|