Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Garderobenschrank BASIC B300xT500xH1850 mm RAL 7035/5010, 1x2Abteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORMAT Garderobenschrank BASIC B300xT500xH1850 mm RAL 7035/5010, 1x2Abteile
FORMAT Garderobenschrank BASIC B300xT500xH1850 mm RAL 7035/5010, 1x2Abteile
FORMAT Garderobenschrank BASIC B300xT500xH1850 mm RAL 7035/5010, 1x2Abteile
FORMAT Garderobenschrank BASIC B300xT500xH1850 mm RAL 7035/5010, 1x2Abteile
FORMAT Garderobenschrank BASIC B300xT500xH1850 mm RAL 7035/5010, 1x2Abteile
Artikel-Nr.:
     4012-1382969
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     088355-10
EAN/GTIN:
     4066681374928
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank FORMAT, Typ BASIC, dopplstöckig, bodenstehend

• Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
• Garderobenschrank für Berufs- und Alltagskleidung
• Frei- bzw. bodenstehend, mit integrierten Gleitern
• Abteilbreite 300 mm
• Abteilböden glatt, leicht auskehrbar
• Garderobenstange und 3 Haken je Abteil
• Türen rechts angeschlagen mit Belüftungs-Lochbild und Etikettenrahmen
• Drehriegelverschluss für Vorhangschloss

Weitere Informationen:
Ausführung:
bodenstehend
Maße B x T x H:
300 x 500 x 1850 mm
Anzahl Abteile:
1x 2
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/5010
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4066681374928
Markenname:
FORMAT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,76*
€ 207,73*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,58*
€ 207,73*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,06*
€ 229,26*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,94*
€ 299,82*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,73*
€ 247,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,07*
€ 245,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,32*
€ 232,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,40*
€ 226,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,76*
€ 198,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.